• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Inox M HM-fræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG2991 3
Sæt pris 5 Pieces (DKK 116,41 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Pro Inox
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 6 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning TiAlSiN
Skærdiameter Dc 3 mm
Tolerance, skærediameter producenttolerance
skærlængde Lc 5 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 5 mm
Samlet længde L 50 mm
Funktionslængde 5 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde maks. L2 4,5 mm; 5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2991 3
EAN/GTIN 4062406619565
Producentnummer GG2991 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende standtider i sin klasse ved bearbejdning af korrosionsbestandigt stål i kraft af deres innovative belægning og geometri. Specielt til rustfrit stål i high performance-området, f.eks. Duplex. Optimal spåntagningsydelse pga. høje skærehastigheder.
Som nr. 202991.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle