{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Serie | Clever Tap | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftudførelse | HE | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | hærdet | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 70 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 371 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | uden | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG1271 M5 | |
| EAN/GTIN | 4067263134671 | |
| Producentnummer | GG1271 M5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |