HOLEX Clever Tap maskinsnittapper til bundhuller + kernehulsspiralbor, Til metrisk gevind: M3-12

Art.-nr.: 146924 M3-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til metrisk gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverTap
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Norm DIN 371; DIN 376
Til metrisk gevind M3 − M12
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 146924 M3-12
EAN/GTIN 4067263912309
Producentnummer 146924 M3-12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
Sammensat af maskinsnittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135255 og kernebor nr. 114031

Downloads og dokumenter

Egnede produkter