Fordelspakning HOLEX Clever Tap maskinsnittap form B DIN 371/376

Art.-nr.: GG1271 M3
Sæt pris 5 stykker (DKK 50,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
668 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Belægning ubelagt
Skæreretning højreskærende
Skaftdiameter DS 3,5 mm
Samlet længde L 56 mm
Standard DIN 371
Indvendig køling nej
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kølesmøremiddel ja
Serie Clever Tap
Producentbetegnelse HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Grænseflade skillepunkt 1
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering uden
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1271 M3
EAN/GTIN 4067263134657
Producentnummer GG1271 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 131265.
Med skæreansnit.
HOLEX Clever Tap:
Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.
ISO 2 6H
HSS-E