Opakowanie ekonomiczne, gwintownik maszynowy HOLEX Clever Tap kształt B DIN 371/376

Nr art.: GG1271 M5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 35,36 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
923 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M5x0,8-6H
Skok gwintu 0,8 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Długość całkowita L 72 mm
Kształt nakroju B
Norma DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602100
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 43,98 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Clever Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Średnica skrawania D 5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 4,1 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 17,69 mm
Długość nakroju 3,2 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 3; 2
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 4,2 mm
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 70 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 10 mm
Masa 10 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1271 M5
EAN / GTIN 4067263134671
Numer producenta GG1271 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 131265.
Z nacięciem w nakroju.
HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: Odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.
ISO 2 6H
HSS-E