{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Belægning | TiAlSiN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 9 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | set | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Tilspænding f | 0,2 mm/o | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001015 | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 41,6 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Uni | |
| Producentbetegnelse | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Legemsdiameter D4 | 9 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 1,64 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralhældning | 30 mm | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Nyttelængde L1 | 36 mm | |
| Funktionslængde | 69 mm | |
| Vægt | 99 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | orange | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| Anbefalet maksimal boredybde | 33,5 mm | |
| Tilspænding i | stål < 1100 N/mm2 |
| Artikelnummer | GG1256 9 | |
| EAN/GTIN | 4069515086684 | |
| Producentnummer | GG1256 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |