• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HB, 5 kos

Št. art.: GG1256 9
Nastavi ceno 5 kosi (74,72 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard DIN 6535
Prevleka TiAlSiN
Premer rezila, min. Dc min. 9 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 89 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 47 mm
Premer držala DS 10 mm
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina garnitura
Hladilno mazalno sredstvo da
Število delov 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba držala HB
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 4×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 33,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1256 9
EAN/GTIN 4069515086684
Številka proizvajalca GG1256 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
190
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Opomba:

Dolžina utora LC= L2+ 1,5× DC.