{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiAlSiN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 4 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 66 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | set | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Uni Hero | |
| Producentbetegnelse | Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 4 mm | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | orange | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 18 mm |
| Artikelnummer | GG1256 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515087186 | |
| Producentnummer | GG1256 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |