Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1256 5,2
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 241,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølekanal, kan lukkes nej
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Antal værktøjer 5 stk.
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 28 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 5,2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 28 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 20,2 mm
Samlet længde 66 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6535 HB
Formularbogstav, standardnummer HB
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1256 5,2
EAN/GTIN 4069515087063
Producentnummer GG1256 5,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.