{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter, min. | 6 mm | |
| Skærediameter, maks. | 6 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Spånnotlængde | 57 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 118 grader | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 48 mm | |
| Samlet længde | 93 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 338 | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG1252 6 | |
| EAN/GTIN | 4069515090612 | |
| Producentnummer | GG1252 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |