Fordelspakning HM-spiralbor, 5 stk.

Art.-nr.: GG1252 11
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 671,83 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Antal værktøjer 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 11 mm
Holdertoleranceklasse h7
Skaftdiameter 11 mm
Skaftlængde 48 mm
Skærediameter, min. 11 mm
Skærediameter, maks. 11 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 94 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) N
Anvendelse ved boringstype gennemgangshul
Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 77,5 mm
Samlet længde 142 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 338
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1252 11
EAN/GTIN 4069515090353
Producentnummer GG1252 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiAlN-belægning giver større ydelse.
Svarer omtrent til DIN 338.
Som nummer: 122251.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050med diamantbelagte spændebakker.