• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-spiralbor, 5 stk.

Art.-nr.: GG1252 4
Sæt pris 5 stykker (DKK 142,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 338
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 75 mm
Spånnotlængde Lc 43 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold set
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 5 stk.
Tilspænding f 0,08 mm/o
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h7
Olie egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Vorteilspack VHM-Spiralbohrer
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 37 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
Anbefalet maksimal boredybde 37 mm
Tilspænding i stål < 1100 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1252 4
EAN/GTIN 4069515090810
Producentnummer GG1252 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiAlN-belægning giver større ydelse.
Svarer omtrent til DIN 338.
Som nummer: 122251.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050med diamantbelagte spændebakker.