• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-fræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1013 4
Sæt pris 5 styk (DKK 153,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 6 mm
Skaftudførelse HB
Skæremateriale HM
Belægning AlCrN
Skærdiameter Dc 4 mm
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
skærlængde Lc 8 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 35 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 8 mm
Samlet længde L 54 mm
Funktionslængde 8 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1013 4
EAN/GTIN 4045197908339
Producentnummer GG1013 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til perfekte standtider.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 203013.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle