Bizflame 88/12 FR hi-vis skjorte Yellow M R

Art.-nr.: FR95YERM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, bomuld 88 %
Vævsprocent, Nylon 12 %
Temperatur, normal vask 60 °C
Serie Bizflame 88/12
Producentbetegnelse FR95
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve gul
Tekstilsammensætning bomuld; Nylon
Vævstæthed 237 g/m2
Vaskeproces normal vask
Tørring tromletørring generelt
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse M
Konfektionsstørrelse DE 48
Anvendendelsestype UV-beskyttelse; Varmebeskyttelse; advarselssikkerhed; flammebeskyttelse
Pasform langt
Antal lommer 2 stk.
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber forlænget rygdel
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FR95YERM
EAN/GTIN 5036108296033
Producentnummer FR95YERM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne lette skjorte giver garanteret flammebeskyttelse i beklædningsgenstandens levetid. Ideel til situationer, hvor der kræves ekstra synlighed, FR95 er rummelig og behagelig. Funktionerne inkluderer en ekstra lang skjorteryg for at sikre, at skjorten forbliver på plads og med god komfort.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Letvægt
  • 2 brystlommer med overfald og knap
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Manchet m/ knap for komfort pasform
  • Forlænget rygstykke holder skjorten på plads
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 2 lommer til opbevaring
  • ARC2
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame 88/12 HV: 88% bomuld, 12% nylon
Skalens sammensætning: 88% bomuld, 12% nylon
Beskrivelse af skallen: Bizflame™ 88/12 HV garanterer højtydende flammebeskyttelse og maksimal komfort. Det høje indhold af bomuld giver en ultra blød overflade, mens nylon tilbyder fremragende slidstyrke. Bizflame™ 88/12 HV stof opfylder EN ISO 20471 klasse 3 standard for høj synlighed og er det perfekte valg til en række forskellige arbejdsmiljøer.
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske