Chemise haute visibilité Bizflame 88/12 FR Yellow M R

Réf.: FR95YERM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, coton 88 %
Teneur en tissu, Nylon 12 %
Température, lavage normal 60 °C
Série Bizflame 88/12
Référence fabricant FR95
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur Jaune
Composition du tissu coton; Nylon
Densité du tissu 237 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage sèche-linge général
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale M
Taille de confection DE 48
Type d’application Protection contre la chaleur; protection contre les UV; protection ignifuge; signalisation
Ajustement loin
Nombre de poches 2 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé
Norme EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FR95YERM
EAN / GTIN 5036108296033
Réf. fabricant FR95YERM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette chemise légère offre une résistance aux flammes garantie pendant toute la durée de vie du vêtement. Idéal pour les situations où une visibilité supplémentaire est requise, le FR95 est spacieux et confortable. Les caractéristiques comprennent un dos actionné pour faciliter les mouvements et un bas de chemise extra long pour garantir que le vêtement reste en place lorsqu'il est rentré.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
  • chemise manches courtes
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • ARC2
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame 88/12 HV 88% Coton, 12% Nylon
Composition de la coque: 88% Coton, 12% Nylon
Description de l'enveloppe: Bizflame 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La haute teneur en coton fournit un toucher ultra doux tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le tissu Bizflame™ 88/12 HV répond à la norme de haute visibilité EN ISO 20471 classe 3 et constitue le choix idéal pour une variété d'environnements de travail.
Poids de l'enveloppe gm: 237
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

De la même série "Bizflame 88/12" Afficher tout