Bizflame 88/12 FR skjorte marineblå XS

Art.-nr.: FR89NVRXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, bomuld 88 %
Vævsprocent, modakryl 12 %
Serie Bizflame 88/12
Beskrevet del Innenkragen
Producentbetegnelse Bizflame 88/12 FR Hemd
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; rød
Tekstilsammensætning bomuld; modakryl
Vaskeproces industriel vask
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse XS
Anvendendelsestype UV-beskyttelse; flammebeskyttelse
Pasform normal
Antal lommer 2 stk.
Køn Herre
Ærmelængde langærmet
Egenskaber forlænget rygdel
Standard EN 13758-2; EN 61482-1-2; EN ISO 11612
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FR89NVRXS
EAN/GTIN 5036108419463
Producentnummer FR89NVRXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne stilfulde skjorte er let og behagelig
  • Maksimal beskyttelse sikres gennem permanent flammebestandighed og ARC2-beskyttelse mod lysbuer.
  • Skjorten bliver siddende i bukserne, når du bevæger dig og bærer den hele dagen.
  • De praktiske funktioner omfatter justerbare manchetter med knapper og brystlommer med patte.

Egenskab:

  • Let og behagelig
  • Dobbelt beskyttelse mod fare
  • 2 brystlommer med klap og knaplukning
  • Penlomme på venstre lomme
  • Skjortekant, glider ikke ud
  • Justerbare manchetter
  • Fås op til størrelse 5XL
  • ARC2
  • 2 rummelige lommer
  • 40+ UPF-klassificeret stof, der blokerer 98 % af UV-strålerne
  • CE-CAT III
  • CE-certificeret