{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 88 % | |
| Podíl tkaniny, Nylon | 12 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | Bizflame 88/12 | |
| Označení výrobce | FR95 | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Nylon | |
| Hustota tkaniny | 237 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Košile / blůza | |
| Mezinárodní velikost | M | |
| Konfekční velikost DE | 48 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; Ochrana před UV; Výstražná ochrana; ochrana proti žáru | |
| Střih | daleko | |
| Počet kapes | 2 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodloužená záda | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | FR95YERM | |
| EAN / GTIN | 5036108296033 | |
| Číslo výrobce | FR95YERM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |