{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 88 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 12 % | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Innenkragen | |
| Serie | Bizflame 88/12 | |
| Denumirea producătorului | Bizflame 88/12 FR Hemd | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Modacrilic | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tip produs | Cămașă / bluză | |
| Mărimi internaţionale | XS | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; Protecţie UV | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 2 buc. | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Secțiune spate extinsă | |
| Standard | EN 13758-2; EN 61482-1-2; EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | FR89NVRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108419463 | |
| Număr producător | FR89NVRXS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |