{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 88 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 12 % | |
| Część opisana, Niebieski nocny | Innenkragen | |
| Seria | Bizflame 88/12 | |
| Oznaczenie producenta | Bizflame 88/12 FR Hemd | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Modakryl | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj produktu | Koszula / bluzka | |
| Rozmiary międzynarodowe | XS | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Przedłużone plecy | |
| Norma | EN 13758-2; EN 61482-1-2; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR89NVRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108419463 | |
| Numer producenta | FR89NVRXS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |