{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 39 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 60 % | |
| Vævsprocent, kulfiber | 1 % | |
| Temperatur, normal vask | 40 °C | |
| Producentbetegnelse | Flammhemmende, antistatische Fleecejacke | |
| Emballage | løs | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; kulfiber; modakryl | |
| Vævstæthed | 280 g/m2 | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | ikke varm (<110°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; UV-beskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Sidelomme | |
| Lukning | lynlås; snørrebånd | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | antistatisk; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | FR30NARS | |
| EAN/GTIN | 5036108208166 | |
| Producentnummer | FR30NARS | |
| L-nummer | L01840 105543 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |