{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 39 % | |
| Gewebeanteil, Modacryl | 60 % | |
| Gewebeanteil, Kohlefaser | 1 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Herstellerbezeichnung | Flammhemmende, antistatische Fleecejacke | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Kohlefaser; Modacryl | |
| Gewebedichte | 280 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; UV-Schutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | S | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss; Schnürrbund | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | antistatisch; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR30NARS | |
| EAN / GTIN | 5036108208166 | |
| Herstellernummer | FR30NARS | |
| L-Nummer | L01840 105543 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |