Fleece Antistatic Ignifug Navy S R

Cod articol.: FR30NARS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 39 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 60 %
Procentul de țesătură, Fibră de carbon 1 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Denumirea producătorului Flammhemmende, antistatische Fleecejacke
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibră de carbon; Modacrilic
Densitatea ţesăturii 280 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie UV
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar lateral
Închidere Fermoar; Șiret
Glugă nein
Caracteristici Manșete; antistatic
Sex Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR30NARS
EAN / GTIN 5036108208166
Număr producător FR30NARS
L-Număr L01840 105543
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Construit cu o fleece anti-pill pe ambele fețe. Caracteristicile includ două buzunare laterale cu închidere cu fermoar ascuns pentru a păstra lucrurile în siguranță. Manșete elastice confortabile și cordon de strângere la tiv.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Margine cu snur ajustabil
  • Mansete elastice
  • Buzunare cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Continut ridicat de bumbac
  • Anti-static
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Material:

Material ţesătură: Modaflame Fleece: 60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;