Polaire antistatique et retardateur de flamme Navy S R

Réf.: FR30NARS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, coton 39 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Teneur en tissu, fibres de carbone 1 %
Température, lavage normal 40 °C
Référence fabricant Flammhemmende, antistatische Fleecejacke
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu
Composition du tissu coton; fibres de carbone; modacrylique
Densité du tissu 280 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection contre les UV
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière; cordon de serrage
Capuche non
Caractéristiques antistatique; poignets
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FR30NARS
EAN / GTIN 5036108208166
Réf. fabricant FR30NARS
Article hors catalogue L01840 105543
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Fabriqué en polaire anti-boulochage double face. Les caractéristiques comprennent deux poches latérales avec fermeture à glissière dissimulée pour garder les effets personnels en sécurité. Poignets élastiques confortables et cordon de serrage à l'ourlet.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Cordon de serrage
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Poches zippées
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Antistatique
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire Modaflame: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;