0 Black/Orange R

Art.-nr.: FP90K1R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Styrewire ja
Diameter, styrekabel 12 mm
Længde, føringsreb 10 m
Materiale, styrewire Polyamid
Lukningstype Trigger2Trigger
Antal 2 stk.
Åbningsbredde maks. 19 mm
Egenskaber med øje
Materiale Stål
Farve orange; sort
Produkttype faldsikring
Med karabinhage ja
Materiale Stål
Produktets levetid 10 a
Vægtkapacitet maks. 100 kg
Standard EN 355

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FP90K1R
EAN/GTIN 5036108416127
Producentnummer FP90K1R
L-nummer L01840 105273
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Faldsikringssystem med 12 mm diameter kernmantel rebforankringsline med en ikke-åbningsbar rebgrib (udstyret med en karabinhage med skruelåge i legeret stål og en energiabsorber) og en karabinhage i enden af rebet.

Egenskab:

  • Maksimal belastning 100 kg
  • Chok absorberende
  • Højkvalitets Kernmantel reb
  • 19 mm karabinhage åbning
  • 10 års holdbarhed fra fremstillings datoen angivet på produktetiketten
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN 355:2002

Materiale:

Materiale: Kernmantle Reb; Rustfrit Stål;