Dispositivo anticaídas guiado por cuerda de 10 m Black/Orange R

Número de artículo: FP90K1R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cable guía sí
Diámetro cuerda guía 12 mm
Longitud cable guía 10 m
Material cable guía Poliamida
Tipo de cierre Trigger2Trigger
Cantidad 2 ud.
Anchura de abertura máx. 19 mm
Características Con oreja
Material Acero
Color naranja; negro
Tipo de producto Dispositivo anticaídas
Con mosquetón sí
Material Acero
Vida útil del producto 10 a
Capacidad de carga de peso máx. 100 kg
Norma EN 355

Identificación y clasificación

Número de artículo FP90K1R
EAN / GTIN 5036108416127
Número del fabricante FP90K1R
Número L L01840 105273
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Sistema anticaídas con línea de anclaje de cuerda Kernmantle de 12 mm de diámetro con un dispositivo deslizante, que no se abre, para cuerda (equipada con,un mosquetón con cierre de rosca de aleación de acero y un absorbedor de energía) y un mosquetón en el extremo de la cuerda.

Característica:

  • Carga máxima clasificada 100kg
  • Absorbe golpes
  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 355:2002

Material:

Material: Cuerda Kernmantle; Acero inoxidable;