{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Corde | oui | |
| Diamètre câble de guidage | 12 mm | |
| Longueur corde | 10 m | |
| Matériau corde | Polyamide | |
| Type de fermeture | Trigger2Trigger | |
| Nombre | 2 pc. | |
| Ouverture max. | 19 mm | |
| Caractéristiques | avec anneau | |
| Matériau | Acier | |
| Couleur | orange; noir | |
| Type de produit | casquette de protection | |
| Avec mousqueton | oui | |
| Matériau | Acier | |
| Durée de vie du produit | 10 a | |
| Capacité de charge en fonction du poids max. | 100 kg | |
| Norme | EN 355 |
| Référence article | FP90K1R | |
| EAN / GTIN | 5036108416127 | |
| Réf. fabricant | FP90K1R | |
| Article hors catalogue | L01840 105273 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |