10m lanové záchytné zařízení proti pádu černá/oranžová

Artiklové číslo: FP90K1R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Vodicí lano ano
Průměr vodicího lana 12 mm
Délka naváděcího lana 10 m
Materiál vodicí lano polyamid
Druh uzávěru Trigger2Trigger
Počet 2 ks
Šířka otevření max. 19 mm
Vlastnosti S okem
Materiál Ocel
Barva Oranžová; Černá
Druh produktu Tlumič pádu
S karabinkou ano
Materiál Ocel
Životnost výrobku 10 a
Nosnost max. 100 kg
Norma EN 355

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP90K1R
EAN / GTIN 5036108416127
Číslo výrobce FP90K1R
L-číslo L01840 105273
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Systém zachycení pádu s kotevním lanem o průměru 12 mm s jedním neotevíratelným lanovým drapákem (vybaveným,jedna šroubovací karabina z legované oceli a tlumič energie) a jedna karabina na konci lana.

Charakteristika:

  • Maximální zatížení 100 kg
  • Tlumení nárazů
  • Vysoce kvalitní lano kernmantelu
  • Karabina s 19mm průchodem
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 355:2002

Materiál:

Materiál: Horolezecké lana; Nerezová ocel;