Længdevæg til bordvogne

Art.-nr.: E2403LW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer E2403LW
EAN/GTIN 4017976745534
Producentnummer E2403LW
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Lavet af træ-baseret panel, bøg finish indretning, i stål ramme.
  • Pulverlakeret RAL 5007.
  • Selvmontage ved hjælp af plastikklemmer.
  • Til alle MultiVario bordvogne med 2 etager.

Egenskab:

  • Hyldens længde (mm): 1200
  • Samlet længde (mm): 1265
  • Samlet dybde (mm): 45
  • Samlet højde (mm): 590
  • Farve: Finish i bøg
  • Bemærk: til 2403