Zijwand voor tafelwagens

Artikelnummer: E2403LW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer E2403LW
EAN/GTIN 4017976745534
Nummer fabrikant E2403LW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Van houtvezelplaat,toplaag in beukendecor, in stalen frame.
  • Poedergecoat RAL 5007.
  • Zelfmontage d.
  • m.
  • v.
  • kunststof klemmen.
  • Voor alle MultiVario tafelwagens met 2 etages.

Kenmerk:

  • Laadvlak lengte (mm): 1200
  • Totale lengte (mm): 1265
  • Totale diepte (mm): 45
  • Totale hoogte (mm): 590
  • Kleur: beukendecor
  • Wenk: voor 2403

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan