Pared longitudinal para carro de mesa

Número de artículo: E2403LW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo E2403LW
EAN / GTIN 4017976745534
Número del fabricante E2403LW
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • De tablero de madera, superficie decorativa de haya, en bastidor de acero.
  • Con recubrimiento de polvo según RAL 5007, automontaje mediante abrazaderas de plástico.
  • Para todos los carros de mesa MultiVario con 2 estantes.

Característica:

    • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    • Longitud total (mm): 1265
    • Profundidad total (mm): 45
    • Altura total (mm): 590
    • Color: haya
    • Nota: para 2403