Perete longitudinal pentru cărucioare de masă

Cod articol.: E2403LW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol E2403LW
EAN / GTIN 4017976745534
Număr producător E2403LW
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Fabricat din panou pe bază de lemn, decor de finisaj fagure, în cadru de oțel.
  • RAL 5007 acoperit cu pulbere.
  • Auto-asamblare cu cleme din plastic.
  • Pentru toate cărucioarele de masă MultiVario cu 2 etaje.

Caracteristică:

    • Lungimea raftului (mm): 1200
    • Lungime totală (mm): 1265
    • Adâncime totală (mm): 45
    • Înălțime totală (mm): 590
    • Culoarea: Finisaj fag
    • Notă: pentru 2403