• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längswand für Tischwagen

Artikel-Nr.: E2403LW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer E2403LW
EAN / GTIN 4017976745534
Herstellernummer E2403LW
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen.
  • Pulverbeschichtet RAL 5007.
  • Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.
  • Für alle MultiVario Tischwagen mit 2 Etagen.

Merkmal:

    • Ladeflächenlänge (mm): 1200
    • Gesamtlänge (mm): 1265
    • Gesamttiefe (mm): 45
    • Gesamthöhe (mm): 590
    • Farbe: Buchendekor
    • Hinweis: für 2403