vinkelmåler 10° - 170

Art.-nr.: DELA.1880.00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1880.00
EAN/GTIN 3170332220012
Producentnummer DELA.1880.00
L-nummer L60130 944

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hærdet stål
  • måleinddeling i grader
  • gradmåler til indvendige og udvendige målinger
  • fra 10° til 170°
  • Ø for gradmåler: 200 mm
  • længde af skalaen: 400 mm
  • justerbar lineal med låseskrue
  • vægt: 420 g