Protractor , 10° - 170

Artikelnummer: DELA.1880.00
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1880.00
EAN/GTIN 3170332220012
Nummer fabrikant DELA.1880.00
L-nummer L60130 944

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gehard staal
  • Graadverdeling in graden
  • Graadmeter voor binnen- en buitenmetingen
  • Van 10° tot 170°
  • Ø van de graadmeter: 200 mm
  • Lengte van de schaalverdeling: 400 mm
  • Verstelbare liniaal met borgschroef
  • Gewicht: 420 g