Prozator 10° - 170

Cod articol: DELA.1880.00
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
Tip produs Raportor

Identificare și clasificare

Cod articol DELA.1880.00
EAN / GTIN 3170332220012
Număr producător DELA.1880.00
L-Număr L60130 944
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel călit
  • gradație de măsurare în grade
  • indicator de grade pentru măsurători interne și externe
  • de la 10° la 170°
  • Ø indicatorului de grade: 200 mm
  • lungimea scării: 400 mm
  • riglă reglabilă cu șurub de blocare
  • greutate: 420 g