TRANSPORTADOR DE ANGULOS GRAN CAP

Número de artículo: DELA.1880.00
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1880.00
EAN / GTIN 3170332220012
Número del fabricante DELA.1880.00
Número L L60130 944

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Acero templado
  • Graduación de la medida en grados
  • Medidor de grados para medidas internas y externas
  • De 10° a 170°
  • Ø del medidor de grados: 200 mm
  • Longitud de la escala: 400 mm
  • Regla ajustable con tornillo de bloqueo
  • Peso: 420 g