Skala i rustfrit stål, fleksibel 300 mm

Art.-nr.: DELA.1051.300
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer DELA.1051.300
EAN/GTIN 3662424023439
Producentnummer DELA.1051.300
L-nummer L60130 8677
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Målegravering indgraveret på to sider
  • Den ene side i mm - den anden side i 1/2 mm
  • Rustfrit stål 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blændfri.

Egenskab:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 16,1