Roestvrij stalen schaal, flexibel, schaal aan beide zijden, 300 mm

Artikelnummer: DELA.1051.300
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1051.300
EAN/GTIN 3662424023439
Nummer fabrikant DELA.1051.300
L-nummer L60130 8677

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maatverdeling aan twee zijden gegraveerd
  • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
  • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non-glanzend

Kenmerk:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 16,1