Pravítko z nerezové oceli, ohebná 300 mm

Č. pol.: DELA.1051.300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DELA.1051.300
EAN/GTIN 3662424023439
Číslo výrobcu DELA.1051.300
Číslo L L60130 8677

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Bez odlesků.

Charakteristika:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 16,1