Pravítko z nerezové oceli, ohebná 300 mm

Artiklové číslo: DELA.1051.300
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
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DELA.1051.300
EAN / GTIN 3662424023439
Číslo výrobce DELA.1051.300
L-číslo L60130 8677
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Bez odlesků.

Charakteristika:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 16,1