Renny Doyle-serien: Polermaskine med gear og dobbeltvirkning

Art.-nr.: DB8
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
Artikelnummer DB8
EAN/GTIN 0616026006690
Producentnummer DB8
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrade har indgået et samarbejde med Renny Doyle for at kunne tilbyde dig en gearstyret dual-action-polermaskine, der sliber som en roterende polermaskine og giver en finish som en DA-polermaskine. Dette kraftfulde værktøj skærer, polerer og glatter, så selv den mest matte overflade får en spejlblank finish. Det er ideelt til hurtigt at fjerne kraftig oxidation og udbedre overfladefejl og er rettet mod eftermarkedet for biler og bilplejevirksomheder.
  • Den kraftfulde 1000-watt-motor er særdeles velegnet til detaljeret arbejde. Den tommelfingerstyrede hastighedsregulator giver mulighed for at vælge mellem elleve hastigheder fra 150 til 350 OPM. Lav vibrationsniveau sikrer en jævn drift.
  • Det lette design med lav profil og præcisionsafbalancering sikrer enestående kontrol. Værktøjet kan bruges med 5″ og 6″ bagplader.
  • Ergonomisk udformet forlænget håndtag, der giver brugeren større komfort. Aftrækker med enkeltvirkende lås.
  • Den fleksible, oliebestandige strømkabel på 20 fod (med drejeled) giver større bevægelsesfrihed i hele værkstedet. To gummifødder sikrer stabilitet, når maskinen ikke er i brug. Inkluderer bagplader med en diameter på 5″ og 6″, et ekstra børstesæt, en refleksplade, en værktøjstaske og et klistermærke til værktøjskassen.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Renny Doyle
  • Watt: 1000 W
  • Gevind til luftindtag:
  • Højde (mm): 114 mm
  • Længde (mm): 445 mm
  • Bredde (mm): 76 mm
  • Vægt (kg): 2,56 kg
  • Lydeffekt, dB[A]: 93
  • Bane-diameter (mm): 7 mm
  • Pudens størrelse: 5-6 in. (125-150 mm) i diameter