Polisseuse à double action à engrenages de la série Renny Doyle

Réf.: DB8
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
Référence article DB8
EAN / GTIN 0616026006690
Réf. fabricant DB8
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Dynabrade s’est associé à Renny Doyle pour vous proposer une polisseuse à double action à engrenages qui ponce comme une polisseuse rotative et offre une finition digne d’une polisseuse à double action. Cet outil puissant permet de couper, de polir et de lustrer pour obtenir un fini miroir, même sur les surfaces les plus ternes. Ce produit est idéal pour éliminer rapidement les traces d’oxydation tenaces et corriger les imperfections de surface ; il s’adresse tout particulièrement au marché des pièces détachées automobiles et aux professionnels du detailing.
  • Son puissant moteur de 1 000 watts est parfaitement adapté aux travaux de précision. Le sélecteur de vitesse à commande au pouce offre onze options de vitesse, allant de 150 à 350 OPM. Le faible niveau de vibrations garantit un fonctionnement fluide.
  • Sa conception légère, discrète et équilibrée avec précision offre un contrôle exceptionnel. Cet outil est compatible avec des plateaux de 5″ et 6″.
  • Poignée allongée de conception ergonomique pour un confort accru de l’opérateur. Détente à simple action.
  • Un cordon d’alimentation flexible et résistant à l’huile de 20 pieds (avec raccord pivotant) offre une plus grande maniabilité dans tout l’atelier. Deux supports en caoutchouc assurent la stabilité de la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Comprend des plateaux de 5″ et 6″ de diamètre, un jeu de brosses de rechange, un panneau réfléchissant, une pochette à outils et un autocollant pour boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Renny Doyle
  • Watts: 1000 W
  • Filetage d’entrée d’air:
  • Hauteur (mm): 114 mm
  • Longueur (mm): 445 mm
  • Largeur (mm): 76 mm
  • Poids (kg): 2,56 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 93
  • Diamètre de l’orbite (mm): 7 mm
  • Taille du tampon: 5-6 pouces (125-150 mm) de diamètre