• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Renny Doyle Serie – Poliermaschine mit Zahnradantrieb und Doppelwirkung

Artikel-Nr.: DB8
Preis pro 1 Stück
Netto: 607,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DB8
EAN / GTIN 0616026006690
Herstellernummer DB8
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dynabrade hat sich mit Renny Doyle zusammengetan, um Ihnen eine Dual-Action-Poliermaschine mit Getriebe anzubieten, die so effektiv schleift wie eine Rotationspoliermaschine und so gut poliert wie eine DA-Maschine. Dieses leistungsstarke Werkzeug schneidet, poliert und glättet, um selbst auf der mattesten Oberfläche einen Spiegelglanz zu erzielen. Es eignet sich perfekt zum schnellen Entfernen starker Oxidation und zum Ausbessern von Oberflächenfehlern und richtet sich an den Kfz-Ersatzteilmarkt sowie an Fahrzeugaufbereiter.
  • Der leistungsstarke 1000-Watt-Motor eignet sich hervorragend für Präzisionsarbeiten. Der mit dem Daumen bedienbare Drehregler für die variable Drehzahl bietet elf Drehzahlstufen von 150 bis 350 OPM. Geringe Vibrationen sorgen für einen reibungslosen Betrieb.
  • Das leichte, flache und präzisionsausgewuchtete Design sorgt für hervorragende Kontrolle. Das Werkzeug ist für 5″- und 6″-Stützteller geeignet.
  • Ergonomisch geformter, verlängerter Griff für mehr Bedienkomfort. Einzugsabzug.
  • Das flexible, ölbeständige, 20 Fuß lange Netzkabel (mit Drehgelenk) sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit in der gesamten Werkstatt. Zwei Gummifüße sorgen für Stabilität, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist. Im Lieferumfang enthalten sind Stützteller mit 5″ und 6″ Durchmesser, ein zusätzlicher Bürstensatz, eine Reflektionsplatte, eine Werkzeugtasche und ein Werkzeugkasten-Aufkleber.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Renny Doyle
  • Watt: 1000 W
  • Gewinde für Lufteinlass:
  • Höhe (mm): 114 mm
  • Länge (mm): 445 mm
  • Breite (mm): 76 mm
  • Gewicht (kg): 2,56 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 93
  • Umlaufdurchmesser (mm): 7 mm
  • Pad-Größe: 5–6 Zoll (125–150 mm) Durchmesser

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb