Renny Doyle serija: polirnik z dvostopenjskim delovanjem in zobniškim prenosom

Št. art.: DB8
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
Številka izdelka DB8
EAN/GTIN 0616026006690
Številka proizvajalca DB8
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Podjetje Dynabrade je sklenilo partnerstvo z Rennyjem Doylom, da vam ponudi polirnik z dvojnim delovanjem in zobniškim prenosom, ki bruši kot rotacijski polirnik in dodaja končno obdelavo kot polirnik z dvojnim delovanjem. To zmogljivo orodje reže, polira in gladi, da tudi na najbolj motni površini doseže ogledalni lesk. Je idealen za hitro odstranjevanje močne oksidacije in popravljanje nepravilnosti na površini, namenjen pa je trgu avtomobilskih nadomestnih delov in strokovnjakom za nego avtomobilov.
  • Zmogljiv 1000-vatni motor je zelo primeren za natančno delo. Z palcem upravljano kolesce za nastavitev hitrosti omogoča izbiro med enajstimi hitrostmi od 150 do 350 OPM. Nizka raven vibracij zagotavlja nemoteno delovanje.
  • Lahka, nizkoprofilna in natančno uravnotežena zasnova zagotavlja vrhunski nadzor. Orodje je združljivo s 5- in 6-palčnimi nosilnimi ploščami.
  • Ergonomsko oblikovan podaljšan ročaj za večje udobje uporabnika. Sprožilec z enostopenjskim zaklepom.
  • Prožen, olju odporen 20-foot napajalni kabel (z vrtljivim priključkom) omogoča večjo manevrsko svobodo po celotni delavnici. Dvojni gumijasti nosilci zagotavljajo stabilnost, ko stroj ni v uporabi. Vključuje nosilne plošče premera 5″ in 6″, dodatni komplet krtač, odbojno ploščo, torbico za orodje in nalepko za orodno omarico.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Renny Doyle
  • Vati: 1000 W
  • Navoj za dovod zraka:
  • Višina (mm): 114 mm
  • Dolžina (mm): 445 mm
  • Širina (mm): 76 mm
  • Teža (kg): 2,56 kg
  • Zvočna moč v dB[A]: 93
  • Premer orbite (mm): 7 mm
  • Velikost blazinice: premer 5–6 in. (125–150 mm)