simmill OS-adapter, adapter til simturn AX (A07), D=7 mm, L2=35 mm

Art.-nr.: D10.A07.35 HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer D10.A07.35 HM
EAN/GTIN 4069769117462
Producentnummer AW1S
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill OS-adapter
Adapter til simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=35 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T9F
  • ØDmin (min. boring) = 9,9 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerance h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • L1 = 57,2 mm
  • LH = 38,0 mm
  • Skrue = ATK8
  • L2 = 35,0 mm