simmill OS-adapter, adapter naar simturn AX (A07), D=7 mm, L2=35 mm

Artikelnummer: D10.A07.35 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer D10.A07.35 HM
EAN/GTIN 4069769117462
Nummer fabrikant AW1S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS-adapter
Adapter naar simturn AX (A07)
D = 7 mm, L2 = 35 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T9F
  • ØDmin (min. boring) = 9,9 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerantie h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • L1 = 57,2 mm
  • LH = 38,0 mm
  • Schroef = ATK8
  • L2 = 35,0 mm