simmill OS adaptér, adaptér k simturn AX (A07), D=7 mm, L2=35 mm

Artiklové číslo: D10.A07.35 HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo D10.A07.35 HM
EAN / GTIN 4069769117462
Číslo výrobce AW1S
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Adaptér SIMTEK simmill OS
Adaptér k simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=35 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T9F
  • ØDmin (min. otvor) = 9,9 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerance h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • L1 = 57,2 mm
  • LH = 38,0 mm
  • Šroub = ATK8
  • L2 = 35,0 mm