adaptador simmill OS, adaptador a simturn AX (A07), D=7 mm, L2=35 mm

N.º do artigo: D10.A07.35 HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo D10.A07.35 HM
EAN/GTIN 4069769117462
Número do fabricante AW1S
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Adaptador SIMTEK simmill OS
Adaptador para simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=35 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T9F
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,9 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerancia h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • L1 = 57,2 mm
  • LH = 38,0 mm
  • Tornillo = ATK8
  • L2 = 35,0 mm