• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Adapter, Adapter auf simturn AX (A07), D=7 mm, L2=35 mm

Artikel-Nr.: D10.A07.35 HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D10.A07.35 HM
EAN / GTIN 4069769117462
Herstellernummer AW1S
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Adapter
Adapter auf simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=35 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T9F
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,9 mm
  • ØD = 7,0 mm (Toleranz h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • L1 = 57,2 mm
  • LH = 38,0 mm
  • Schraube = ATK8
  • L2 = 35,0 mm