Kølende tørklæde Blue U

Art.-nr.: CV05BLU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Farve blå
Lukning ingen lukning
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 140 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype hals- og nakkebeskytter
Egenskaber fugtafledende
Beskyttelseskategori ingen

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CV05BLU
EAN/GTIN 5036108322114
Producentnummer CV05BLU
L-nummer L01840 1067
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Letvægts, nem at bruge og ideel til brug i varme arbejdsmiljøer. Cooling tørklæde køler øjeblikkeligt brugeren, og hjælper med at reducere varme, når det er mest nødvendigt.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Dyp i vand for at aktiverer

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Foret stof: PVA forring
Forets sammensætning: PVA forring
Skalens vægt gm: 140
Skalens vægt oz: 4
Forets vægt gm: 210
Forets vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;